Screw Terminals 3.5mm Pitch 4-Pin

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64345455 品番PRT-15519
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

Description
This is a Screw Terminal with 3.5mm pitch pins. Comes in 2, 3, or 4 positions and have the really cool feature of slide-locking together to form any size you need(4, 5, up to 20 without problems). Rated up to 300V @ 10A. Terminal can accept 26 to 16AWG wire. 3.5mm/138mil pin pitch will not fit standard 0.1" perf boards but this is the most common pitch screw terminal.

アズワン品番67-0425-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする