カントリーダイニングセット【Almee アルム 】4点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) 注文コード64354238 品番SH-01ALM-4-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

手作り感の温かみのあるテーブル&ベンチ&チェア
引き出しやガタつき防止アジャスター付きで機能も充実!
テーブル、ベンチ&チェア2脚のセット!あたたかいデザインがお部屋を明るく演出します!
置くだけでも絵になる北欧スタイル
使い込むほど味わい深いみ魅力を持つ北欧産の天然素材
カラーは定番で優しい色合いのナチュラル!
天然木のダイニングセット

仕様完成品 材質チェア:天然パイン材仕上げ、自然オイル塗装 ※脚裏にフェルト付き、ベンチ:天然パイン材仕上げ、自然オイル塗装 ※アジャスター付き、テーブル:天然パイン材仕上げ、自然オイル塗装 ※引き出し取手鋳物付き 質量(kg)テーブル:約20.5、ベンチ:約8、チェア:約4.5(一脚あたり) ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェア:約40×47×80、ベンチ:約96×32×43、テーブル:約120×75×70 座面高(cm)チェア:43
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
北海道地方数量1につき ¥18,182 / 税込 ¥20,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする