曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
64600411622 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 64362517

基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64362517
品番
64600411622
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)値下げ
879

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8697
アズワン品番
65-7529-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする