曜日別特売
CFF452DMA 工場扇据置型アルミ羽根45cm 広電(KODEN) 64374889

工場扇据置型アルミ羽根45cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64374889品番CFF452DMA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

羽根径45cm、スピンナー固定方式
優れた耐久性のアルミ羽根
風量3段階切換え
前後ガード本数増(148本)
上下手動首振り(4段階)

付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):100/105●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):3.1/3.3材質羽根:アルミ、本体:金属質量(kg)約4.6羽根:シルバー、本体:シルバー風量(m3/min)50Hz/60Hz144/163定格電圧(V)単相交流100安全装置温度ヒューズ:130℃電源コード(m)1.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305/1473寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×30×60風量(m/min)293/319(50/60Hz)安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする