ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の レースウェイ
ネグロス電工の レースウェイ用金具
ネジックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M3
注文コード
64374933
品番
1Y-3E
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
適合
1R-15E、1R-18E
寸法H(mm)
10.5
ねじ径
M3
寸法D(mm)
11
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法W(mm)
14