ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の レースウェイ
ネグロス電工の レースウェイ用金具
マルチセンサーアダプター(小型センサー横取付用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
器具取付ナットM3
注文コード
64375107
品番
LS-5M-3E
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合
レール(1R型、2RU型)
付属品
六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
種別
器具取付ナットM3
ねじサイズ
六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)