曜日別特売
VFM350-02-30Y-X219A VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMC 64375668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード64375668品番VFM350-02-30Y-X219A
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
オプションなしポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭管接続口径2024-01-04ボディオプション内部バイロットRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする