曜日別特売
LCAWA006-GW タワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ 64376965

 

LCAWA006-GW タワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ 64376965
LCAWA006-GW タワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ 64376965
LCAWA006-GW タワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ 64376965
LCAWA006-GW タワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ 64376965
LCAWA006-GW タワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ 64376965
LCAWA006-GW タワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ 64376965
LCAWA006-GW タワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ 64376965

タワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
グレージュウッド
内容量1個注文コード64376965品番LCAWA006-GW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

全面に美しい木目柄を配し、上部にはレザー調のハンドルをあしらったスタイリッシュなデザインのセラミックファンヒーター&ファンです。ナチュラルにもモダンテイストにも馴染みます。温風と送風を広く届ける首振り機能、自動首振りモードを搭載しております。左右合計約45°の広範囲に温風または送風を届けます。転倒時には自動的に電源オフになる安全仕様、思わずぶつかった時や地震など、万一の場合への配慮もあるため、毎日安心してお使いいただけます。

用途部屋の雰囲気を変えず、暖かくしたいときに。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)204 ×204×533(グレージュウッド)質量(kg)1.73グレージュウッド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)弱:800、強:1200、送風:4安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時運転停止スイッチ電源コード(m)1.6首振角度(°)左右合計45
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする