曜日別特売
MO-WA004-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376990

 

MO-WA004-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376990
MO-WA004-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376990
MO-WA004-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376990
MO-WA004-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376990
MO-WA004-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376990

首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
キャメル
内容量1個注文コード64376990品番MO-WA004-CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スイッチを入れて僅か数秒で暖かい風が出てくるので、あなたの周りをすぐに快適にしてくれるセラミックヒーター&ファンです。温風、送風の選べるモード切替機能付き。冬の寒い日だけでなく、春先から夏にかけて年中使用できる送風モードも搭載しています。自動首振モードは左右合計約55°、シーンに合わせたお好みの温まり方でご活用ください。小さくて、軽いのでちょっと移動させる時もらくらく行えます。転倒時運転停止スイッチで、本体が倒れてしまったときに自動停止するので安心です。

用途寒い時期のお手洗いや脱衣所、デスクに。セット内容本体(エアーフィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)116×116×212(キャメル)キャメル質量(g)890電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)ヒーター:600 ファン:5安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット、サーミスタ電源コード(m)1.4首振角度(°)左右合計55
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする