ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 電路支持用部品
ネグロス電工の 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
左ねじボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64377058
品番
BRF250L-W4
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合
ターンバックル胴:BRTB1-W4
質量(kg)
0.54
色
銀
表面処理
電気亜鉛メッキ
許容静荷重(N[kgf])
12061[1299]