HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)46 注文コード64380235 品番HBURHZ
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は寸法Bなど6種類から選べます 他の種類を見る

H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。

寸法A(mm)40 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法B(mm)46 寸法C(mm)70.5 適合フランジ厚(mm)7〜15 切断寸法(mm)全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+5 適合金具HB1U、HB1UT、HB1SU、HB25U、BC6H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする