ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
60
注文コード
64380278
品番
S-HBURHZF
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
材質
ステンレス製
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
71.5
適合フランジ厚(mm)
15〜28
切断寸法(mm)
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+15
適合金具
S-HB1U、S-HB3U、S-HB25U、S-BC6H