ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
80
適合
(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB25、Z-HB25T-W□
注文コード
64380323
品番
Z-HBRH2530
参考基準価格(税別)
¥795
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合
(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB25、Z-HB25T-W□
適合フランジ厚(mm)
7〜15
適合フランジ幅(mm)
250〜300
寸法A(mm)
355
寸法B(mm)
80