HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)70 適合(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□ 注文コード64380348 品番Z-HBRH2530F2
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は寸法B・適合など14種類から選べます 他の種類を見る

H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。

仕上溶融亜鉛めっき仕上げ 適合(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□ 適合フランジ厚(mm)21〜28 適合フランジ幅(mm)250〜300 寸法A(mm)345 寸法B(mm)70 寸法C(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする