ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
85
適合
(吊り金具)Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB4、Z-HB4T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□、Z-HB25W、Z-HB25WT-W□
注文コード
64380427
品番
Z-HBRHZF2
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合
(吊り金具)Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB4、Z-HB4T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□、Z-HB25W、Z-HB25WT-W□
適合フランジ厚(mm)
28〜50
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
Φ11
切断寸法(mm)
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+150