ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64380454
品番
Z-HBURH1520F
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
70.5
ねじ長さ(mm)
215
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合金具
Z-HB1U、Z-HB3U、Z-HB25U
適合フランジ厚(mm)
15〜28
適合フランジ幅(mm)
150〜200