ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ダクターブラケット・開口上向
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
5
注文コード
64381355
品番
D1RBKU40
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法P
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途
横引き配管用
寸法A(mm)
400
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
5
寸法N(mm)
8