ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ダクトクリップ
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64381626
品番
SD-DC30FEP2
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
38
適合管
FEP管30
適合管外径(Φmm)
40
ねじサイズ
六角M6×25
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。