ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 電路支持用部品
ネグロス電工の 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
カバークランプ用フックボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64382834
品番
FB-CVCS
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(カバークランプ)CVCS□
質量(kg)
0.06
色
銀
表面処理
電気亜鉛めっき
ラック幅(mm)
200〜800