ML-270-S1A3XF-2P ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ 64426716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-270-S1A3XF-2P ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ 64426716
ML-270-S1A3XF-2P ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ 64426716
ML-270-S1A3XF-2P ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ 64426716

ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個極数2端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX取付方式ねじ止め注文コード64426716品番ML-270-S1A3XF-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

取付方式ねじ止め極数2定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする