ML-3000-2P-B スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツ 64428615

商品画像

ML-3000-2P-B スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツ 64428615
ML-3000-2P-B スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツ 64428615

スクリューレス端子台 中継用 1極2穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64428615品番ML-3000-2P-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

スクリューレス端子台 1極2線式

極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11操作部色絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※推奨工具:マイナスドライバー (軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
※ボタンを押し込めるものなら何でも可。 (ボタンを指で押すことも可能です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする