三菱電機
スーパーラインプレミアムシリーズ 立形三相モーター 倍電圧
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
120日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64434406
品番
SF-PRV 1.5KW 4P 400V
参考基準価格(税別)
¥147,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
400/440/460
極数(P)
4
周波数(Hz)
50/60/60/60
取付方式
立形
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
90L