TB-HBOXU セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-HBOXU セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486925
TB-HBOXU セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486925
TB-HBOXU セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486925
TB-HBOXU セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486925
TB-HBOXU セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486925
TB-HBOXU セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486925
TB-HBOXU セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486925

セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ上段用
内容量1個注文コード64486925品番TB-HBOXU
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
セフ引出しボックス用パーツ
ボックス外側にセフホルダー機能を搭載

用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー仕様●セフホルダー機能(個):4●材質(セフプレート):ナイロン樹脂●蓋の耐荷重(kg):100●適合トレイ:TB-HBOXFT、TB-HBOXPT材質(本体)PP樹脂質量(g)2850タイプ上段用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×502×328材質(ハンドル)PP樹脂(天面)
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 工具収納
櫻井建設建設業・工事業

ホームセンターでは上下セットの物しか販売していなかったので2段仕様なのかと思っていたら下段のみの販売可能だったので即購入しました。
ボックスの段数が増やせるので道具類が多くなってきた場合等に便利です。
自分はボックスを車から降ろさないので車の荷台の中で収納ボックスとして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする