エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64488069
品番
EA125DM-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
材質
極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-15〜50(凍結なきこと)
内径(Φmm)
6
外径×内径(Φmm)
8×6
最高使用圧力(MPa)
0.4
外径(Φmm)
8
使用真空圧力(kPa)
-100