曜日別特売
EA155EB-3 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ 64495604

EA155EB-3 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ 64495604
EA155EB-3 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ 64495604

1/2"DR エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
64495604
品番
EA155EB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

強力かつ軽量の為、限られたスペースの作業が簡単です

仕様
差込タイプ:リング固定式
全長(mm)
113
質量(kg)
1.35
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
113
能力ボルト径(mm)
16
差込角(inch)
1/2"
吸入口サイズ
Rc1/4”
アズワン品番
64-2198-20
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64495604EA155EB-364495534EA155DC-1EA155EB-3 1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) エスコ 644955341/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)エスコ1台
22,700
税込24,970
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする