エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(21個)
注文コード
64534497
品番
EA527NK-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
5.1
適合板厚(mm)
0.5〜1.5
アズワン品番
64-2218-80
頭部
平頭
入数
21
ナット径
M3×0.5