M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/20個)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード64534506 品番EA527NK-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520
材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)1.5〜2.5 アズワン品番64-2218-81 頭部平頭 入数20 ナット径M3×0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64534506
2024-04-26
用途:
アルミどうしの固定
正木 様

フランジが広いいため綿当たりが良く固定されるので力が加わる部分の固定に適していると思います。

対象商品:
64534506
2021-12-27
用途:
車小物取り付け

物自体は不満無く使える。しかしM3サイズの需要があまりないのか値段が高すぎる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする