エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/50個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
64534533
品番
EA527NK-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
6.1
適合板厚(mm)
2.5〜3.5
アズワン品番
64-2218-84
頭部
平頭
入数
50
ナット径
M4×0.7