エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/31個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(31個)
注文コード
64534576
品番
EA527NK-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
9.1
適合板厚(mm)
1.0〜2.5
アズワン品番
64-2218-88
頭部
平頭
入数
31
ナット径
M6×1.0