テージー
テージーの ファイリング
テージーの クリヤーブック
テージーの 固定式クリヤーブック
マイホルダー A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
10
色
ブルー
注文コード
64553845
品番
M-201-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
ポケット数・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式。
ポケットはエンボス加工
材質
PP
寸法(mm)
縦310×横230×背幅9
色
ブルー
サイズ
A4タテ
ポケット数
10
グリーン購入法
適合
ポケット寸法(mm)
厚さ0.04