テージー
テージーの ファイリング
テージーの クリヤーブック
テージーの 固定式クリヤーブック
マイホルダー A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64553906
品番
MC-202-03
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式。
ポケットはエンボス加工
材質
PP
寸法(mm)
縦310×横230×背幅10
色
グリーン
サイズ
A4タテ
ポケット数
20
グリーン購入法
適合
ポケット寸法(mm)
厚さ0.04