ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの クリヤーブック
ビュートンの 固定式クリヤーブック
Fine-Be 12ポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554369
品番
FIN-A4-12CB
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
書類の出し入れがしやすい斜め入れポケットファイル
仕様
見開きA3
材質
(ポケット)PP
厚さ(mm)
表紙:0.6
色
ブルー
外寸(mm)
縦309×横235
背幅(mm)
14
ポケット数
12
材質(表紙)
PP
ポケット寸法(mm)
厚さ0.13