Fine-Be 12ポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64554396 品番 FIN-A4-12CY
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

書類の出し入れがしやすい斜め入れポケットファイル

仕様見開きA3 材質(ポケット)PP 厚さ(mm)表紙:0.6 イエロー 外寸(mm)縦309×横235 背幅(mm)14 ポケット数12 材質(表紙)PP ポケット寸法(mm)厚さ0.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする