エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
4.85mm リベットセッター(EA576LV-3用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64554623
品番
EA576LV-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,117
販売価格(税別)
¥
6,470
バスケットに入れる
仕様
適用リベット:EA576LV-3
材質
鍛造スチール
厚さ(mm)
10以下
全長(mm)
113
穴径(Φmm)
4.85