キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイル カキコ ポケット数20(小口10枚)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64555227
品番
8632
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
PP 表紙、ペンホルダー付き、表紙裏ポケット付き
色
ラベンダー
サイズ
A4 タテ型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約235×311×13
ポケット
20ポケット(10枚)