アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ファイリング
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の 製本道具
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の 製本機
シュアバインド専用表裏カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
64557966
品番
S33A4BZ-CL
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
くし製本機シュアバインドの専用カバーです。
仕様
透明プラスチックシート
色
透明
サイズ
A4判
入数(枚)
100
寸法(縦×横)(mm)
298×210
シート厚さ(mm)
0.2