ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの クリヤーブック
ビュートンの 固定式クリヤーブック
クリヤーブックポケットB5-26穴50枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64558045
品番
CBP-B5-50
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
お買い得な差し替え式ポケット
仕様
中紙なし、タテ入れ
材質
PP
サイズ
B5
外寸(mm)
縦262×横203
ポケット数
10
ポケット寸法(mm)
厚さ0.08