正面1

6-420-L コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン 64579894 6-420-L コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン 64579894 6-420-L コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン 64579894 6-420-L コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン 64579894 6-420-L コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン 64579894

コックコート 兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64579894 品番 6-420-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。和洋中ジャンルを問わず、誰にでも着こなしやすいベーシックなフォルムです。アシンメトリーな比翼の合わせから、ボタンがのぞく凝ったデザインがポイント。モダンな印象の黒×ライトグレーは、お店の格を高めてくれる上品な仕上がりです。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。

サイズL 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする