正面1

BW2506-71-3L カットソー 兼用 8分袖 住商モンブラン 64581800 BW2506-71-3L カットソー 兼用 8分袖 住商モンブラン 64581800 BW2506-71-3L カットソー 兼用 8分袖 住商モンブラン 64581800 BW2506-71-3L カットソー 兼用 8分袖 住商モンブラン 64581800

カットソー 兼用 8分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン サイズ3L 生地30/2 ニットボーダー 注文コード64581800 品番BW2506-71-3L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・サイズ・生地36種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの飲食・カフェ カットソー、形態安定素材を使用、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、清潔感のあるシックなマリンテイストは、コーヒースタンドやカフェ、ベーカリーと好相性

ブラウン サイズ3L 混率(%)綿100 生地30/2 ニットボーダー 袖丈8分袖
注意
※綿100%素材につき洗濯条件によっては多少縮むことがあるためゆとりをもたせたサイズ規格です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする