正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64583419
品番
6-441-L
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
住商モンブランのコックコート、抗菌・制電機能を付与した男女兼用7分袖、袖口ネット付、着こなしやすく安心感のあるシンプルなデザインのコックコート。
色
白
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
制電単糸ツイル
生地性能
抗菌