正面1

CM2504-9-LL シャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 64584688 CM2504-9-LL シャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 64584688 CM2504-9-LL シャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 64584688 CM2504-9-LL シャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 64584688

シャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64584688 品番 CM2504-9-LL
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、形態安定素材を使用、豊富なアイテムを自由に組み合わせて、シチュエーションに合わせたコーディネートが可能、さまざまなワークシーン(スーパーマーケット、ファーストフード、清掃サービス、ホームセンター、各ショップ)で活躍

種別半袖シャツ ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地先染めギンガム 生地性能形態安定 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする