正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64585939
品番
7-902-M
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのパンツ、抗菌・制電機能を付与、ワンタック 両脇ゴム仕様のパンツ
色
白
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
制電双糸ツイル
生地性能
抗菌