正面1

6-438-L コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン 64588285 6-438-L コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン 64588285 6-438-L コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン 64588285 6-438-L コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン 64588285 6-438-L コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン 64588285

コックコート 兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64588285 品番 6-438-L
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。清冽な白に美しいワイン色を合わせた、品格を感じさせるエレガントなデザインです。厨房はもちろん、ホールでの見栄えも抜群。ワンランク上の上質感を演出します。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。

サイズL 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする