幸和製作所
伸縮ステッキ LaTata-L EAU01シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64595925
品番
EAU01
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
グリップを挟まずに指をそろえたまま握る、L字グリップの伸縮ステッキ。
付属品
ストラップ
材質
アルミニウム合金
色
しょうぶ
質量(g)
280
寸法(cm)
70~90 11ポジション 杖の太さ:上部/1.9、下部/1.6
アズワン品番
68-1998-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000