エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリヤーブック
エスコの 固定式クリヤーブック
250x325x53mm/A4 図面バッグ(粘着テープ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64613956
品番
EA762DB-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
仕様
収納図面:A-4判 40mmまで
材質
表面:軟質透明塩化ビニル、裏面:硬質塩化ビニルを軟質半透明ビニルで覆った構造
寸法(mm)
250(W)×53(D)×325(H)
サイズ
A4
アズワン品番
64-2264-78