ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ユニット
海外効率規制対応 トヨパックECOU 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64688568
品番
TP20E-CEA2-C-CC230-03
参考基準価格(税別)
¥398,540
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)
電動機:1.5 4P
質量(kg)
39
電圧(V)
AC230 60Hz
タンク容量(L)
18
最高使用圧力(MPa)
4
圧力調整範囲(MPa)
2.5 〜 4.0
ポンプ容量(cm
3
/rev)
16.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません