トヨパックNU 18L 1.5kW 4P

商品レビューを投稿する
38日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64688717 品番 TP20NC-B5-C
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)¥270,140 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。
新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。

容量(kW)電動機:1.5 4P 質量(kg)45 電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz タンク容量(L)18 最高使用圧力(MPa)14 吐出し量(L/min)50Hz:4〜12、60Hz:4〜14 圧力調整範囲(MPa)3〜14
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする