パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4P

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)7 回路構成200A 仕様縦形 注文コード64693748 品番PSA2-2.4F2-200A-S※
参考基準価格(税別)¥243,810 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は最高使用圧力・回路構成・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。
動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。
小型・軽量で取付けが簡単です。
安全弁付の為、負荷防止ができます。

仕様縦形 質量(kg)21 モーター容量AC200V、0.4 KW、4P タンク容量(L)2.4 最高使用圧力(MPa)7 吐出し量(L/min)50Hz:2.8、60Hz:3.4 吐出し量ポンプ:2cm3/rev 回路構成200A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする