エー・アンド・デイ
エー・アンド・デイの はかり
エー・アンド・デイの 天秤
エー・アンド・デイの 分析用電子天秤
天びん用クリーニングセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
64713751
品番
AX-CLEANING-SET
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
天びんの精度維持のための専用のクリーニングセット
計量皿、機器周辺の清掃等に
細くて柔らかい毛材なので、粉体の清掃に適している
毛材が動物繊維のため、静電気が発生しづらい材質
用途
計量皿、機器周辺の清掃等に。
セット内容
クリーニングブラシ(大/小2本)、セーム革
材質
クリーニングブラシ(大 / 小):柄(木) / 毛材(山羊毛)
全長(mm)
約220
毛幅(mm)
大ブラシ(27、小ブラシ(14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※静電気を除去する働きはありません。