煙突式輻射石油暖房機

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64714950 品番 KSH-7032KC E
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
その他・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)・背面カバー別売 質量(kg)25 暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2) 暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×750×381 暖房出力(kW)7.00〜1.56(6,020〜1,340kcal/h) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])10.1〜2.26[0.986〜0.220]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
燃焼時
特定非営利活動法人民事信託普及協会 様 (医療・福祉・介護関連業)

火力が最大になると、「OIL」という表示が出て、燃焼がとまってしましまいます。 この件についてメーカーの「CHOHU」に問い合わせたところ、お詫びの一言もなく、「灯油タンクの高さを高くしてください。」と何ども言うばかりで埒が明かず、別メーカーの同形のストーブを購入しました。 秋田県の寒波の中、寒い思いをしながら、新ストーブの到着を待っています。高くついたストーブです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする